Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dawicontrol DC 610e RAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4156033
Hersteller:
     Dawicontrol
Herst.-Nr.:
     DC-610E RAID BLISTER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Durch den zusätzlichen eSATA Anschluss bietet der DC-610e RAID dem Nutzer die Möglichkeit, an einen seiner beiden Ports wahlweise auch externe Geräte anzuschließen und gewährt auf diesem Weg deutlich mehr Funktionalität. Der DC-610e RAID unterstützt die RAID-Level 1, 0, JBOD und Backup und erzielt Dank PCI-Express 2.0 Interface eine höchstmögliche Datentransferrate. Dadurch lässt sich auch das Potential aktueller Solid State Drives mit SATA 6G Interface vollständig ausnutzen. Unterstützt werden aber auch weiterhin alle Geräte der älteren SATA- und SATA II-Generation. Auch das nachträgliche Einrichten von RAID Sets - bei Verwendung von Festplatten mit vorhandenem Datenbestand - ist selbstverständlich nach wie vor ohne Datenverlust problemlos möglich.
Dawicontrol DC 610e RAID - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s - Low-Profile - RAID 0, 1, JBOD - PCIe 2.0 x1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 2.0 x1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Driver
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Marvell 88SE9128
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x1 - Low-Profile
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s - SATA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.