Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecom Hard Drive Dock Duplicator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4146646
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     56136
EAN/GTIN:
     8029722561363
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
freecom hdd docking station
docking station
Der Freecom Hard Drive Dock Duplicator ist ein Festplattendock mit 2 Schächten, mit dem Sie Daten von einer Festplatte auf eine andere kopieren können, ohne dass ein Computer erforderlich ist. Klicken Sie einfach auf Ihre Festplatten im Duplicator, drücken Sie die Taste und Ihre Festplatte wird kopiert. Ideal für Profis wie Systemadministratoren, die damit Image-Backups von Datenträgern schneller, einfacher und sicherer als bisher kopieren können. Private Benutzer profitieren außerdem von der Kopierfunktion, wenn sie auf eine größere Festplatte aufrüsten, oder sie können einfach die Dock-Funktion verwenden. Selbstverständlich kann der Duplicator auch als einzelnes Festplattendock verwendet werden. Der Duplicator kann ganz einfach über USB 2.0 oder eine superschnelle eSATA-Verbindung an alle Arten von Computern und Laptops angeschlossen werden. Die Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Klicken Sie auf Ihre 6,35 cm- oder 8,89 cm-SATA-Festplatte im Dock und sie steht Ihnen als externes Laufwerk sofort zur Verfügung. Ideal für die temporäre Nutzung Ihrer (alten) internen Festplatte.
Freecom Hard Drive Dock Duplicator - Festplattenduplikator - 1 Schächte (SATA-300)
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Gerätetyp
Festplattenduplikator
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x eSATA-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA - integriert (USB 2.0 / eSATA)
Datenübertragungsrate
300 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Schnittstellentyp
SATA 3Gb/s
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.4.8 oder höher
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.4 cm
Tiefe
13.4 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
0.55 kg
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
1
Unterstützte Laufwerke
SATA-300
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x extern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
2 x SATA 3Gb/s ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x eSATA 3Gb/s - 7-poliges externes Serial ATA
Weitere Suchbegriffe: hdd docking station
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81801
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.