Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-JT2116186000 Herst.-Nr.: 880368-019 EAN/GTIN: 4054318628216 |
| |
|
| | |
| Zebra Z-Ultimate 3000T glänzendes farbiges/transparentes Polyester-Etikett mit permanentem Universal-Klebstoff ist ideal für Bestandsverfolgung; Bauteil und Typenschild-Kennzeichnung; oberseitige Etikettierung von Leiterplatten; Kennzeichnung in der Automobilbranche; oder als laminiertes Etikett zum Schutz wichtiger vorgedruckter Informationen vor aggressiven Chemikalien. Zebra Z-Ultimate 3000T - Polyester - glänzend - permanenter Acrylklebstoff - Silber - 19.05 x 38.1 mm 67420 Etikett(en) (10 Rolle(n) x 6742) Etiketten - für Zebra 110, 140, 220, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600; Xi Series 140, 170; Z Series ZM600 Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Silber | Media | Mediengrößen | 19.05 x 38.1 mm | | Medientyp | Etiketten | | Produktmaterial | Polyester | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Silber | | Merkmale | Chemikalienbeständig, kratzfest | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 6742 | | Anz. Medien mit Karten | 10 Rolle(n) | | Enthaltene Menge | 67420 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanenter Acrylklebstoff | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra 110Xi4, 140Xi4, 220Xi4, 2746e, S4M, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600 ¦ Zebra S Series 105S, 105SL, 160S ¦ Zebra Stripe S400, S600 ¦ Zebra TLP 2746, 2746e ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiIIIPlus, 170Xi4, 170XiIIIPlus, 220XiIIIPlus ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus, ZM400, ZM600 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 467,75* | € 504,08* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 437,03* | € 504,68* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 464,50* | € 504,89* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 440,18* | € 505,73* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 1,00* | ab € 473,46* | € 541,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5.040,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|