Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Band Direct


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Band Direct Rot
Zebra Z-Band Direct Rot
Artikel-Nr.:
     C1002-4139699
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     10006995-1K
EAN/GTIN:
     5712505030295
Suchbegriffe:
Krankenhaus-Armband
Krankenhausarmband
Patientenarmband
Patientennamensband
Zebra bietet mit Zebra Z-Band Direct Patientenarmbänder an, mit denen Dienstleister und Einrichtungen die hohen Standards für Patientensicherheit und Datenschutz erfüllen können. Die antimikrobielle Beschichtung der Armbänder hemmt außerdem die Verbreitung gefährlicher und kostspieliger Krankenhausinfektionen und sorgt so für eine weitere Verbesserung der Pflegequalität und Sicherheit.
Zebra Z-Band Direct - Polypropylen (PP) - permanenter Acrylklebstoff - perforiert - 6 mil - Rot, Fühlmarke schwarz - 25.4 x 279.4 mm 1200 Stck. (6 Rolle(n) x 200) Armbänder - für Zebra HC100, HC100 Patient I.D. Solution
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
2.7 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Rot
Media
Mediengrößen
25.4 x 279.4 mm
Medientyp
Armbänder
Produktmaterial
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Rot, Fühlmarke schwarz
Merkmale
Wasserbeständig, abriebbeständig, antimikrobielle Beschichtung, Alkohol-beständig, blutabweisend, körperflüssigkeitsabweisend
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
200
Medienstärke
6 mil
Anz. Medien mit Karten
6 Rolle(n)
Enthaltene Menge
1200 Stck.
Klebstofftyp
Permanenter Acrylklebstoff
Perforation
Perforiert
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra HC100, HC100 Patient I.D. Solution
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Armband, patientenarmband zebra
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,26*
€ 299,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,56*
€ 276,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.