Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Zebra S Series 105SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4139565
Hersteller:
     ZEBRA TECHNOLOGIES
Herst.-Nr.:
     1051Y-200E-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker
Zebra S Series 105SL - Etikettendrucker - monochrom - direkt thermisch/Thermoübertragung - Rolle (11,5 cm) - 203 dpi - bis zu 203 mm/Sek. - parallel, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - direkt thermisch/Thermoübertragung - monochrom
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
RS-232/422/485 ¦ 1 x parallel - Centronics 36-Polig
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL
Enthaltene Schriftarten
7 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 203 mm/Sek - s/w - 203 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
Parallel, seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, RSS-Code, QR-Code, MaxiCode, LOGMARS, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, Interleaved 2 von 5, Postnet , PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, TLC39
RAM
Installierter RAM (Max.)
6 MB
Technologie / Formfaktor
SDRAM
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (11,5 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Endlospapier, Tickets
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
203 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
115 mm
Max. Drucklänge
2692 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Zulässige Medienstärke
0.076 mm - 0.305 mm
Mediazuführung/Mediazuführungen
1 x Manueller Einzug - 1 Rollen - Rolle (11,5 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Power Factor Correction (PFC)
Zubehör im Lieferumfang
Druckkopfheizung
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Class B, IEC950, UL 1950, CSA 22.2 No. 950
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.3 cm
Tiefe
49.5 cm
Höhe
39.4 cm
Gewicht
25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.390,33*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,48*
€ 1.665,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.390,33*
€ 1.654,49
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
G48459
ab € 78,77*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
44000M
ab € 256,21*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
G32433M
ab € 334,10*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
44902
ab € 9,57*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
G105950-054
ab € 10,90*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
120182G-001
ab € 159,15*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
13831-002
ab € 136,23*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
G47480
ab € 191,75*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
29651-003M
ab € 272,05*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
G40038M
ab € 22,13*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Produkt-Abbildung
ZEBRA TECHNOLOGIES
G32432-1M
ab € 253,93*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
G33193-256
ab € 217,27*
Zubehör
Produkt-Abbildung
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1031031
ab € 132,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG