Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt1197 Herst.-Nr.: 3003360 EAN/GTIN: 8715557009162 |
| |
|
| | |
| Zebra Direct Tag 850 ist ein unbeschichtetes Thermodirektpapier mit einer Stärke von 80 Mikrometern, das bei Verwendung mit Zebra-Desktop- und mobilen Druckern kontrastreiche schwarze Bilder erzeugt. Dieses Material hat eine Lebensdauer von 5 Jahren für die Archivierung von Dokumenten in Innenräumen unter empfohlenen Bedingungen. Es wird am häufigsten für Kassenbelege sowie für die Parkraumüberwachung und Routenabrechnung verwendet. Zebra Direct Tag 850 - Weiß - Rolle (7,6 cm x 27,5 m) 1 Rolle(n) Quittungspapier - für Encore 3, 3N; QL 320, 320 Plus, 420, 420 Plus Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | Rolle (7,6 cm x 27,5 m) | | Medientyp | Quittungspapier | | Drucktechnologie | Direkt thermisch | | Medienfarbe | Weiß | | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra Encore 3, 3N ¦ Zebra QL 320, 320 Plus, 420, 420 Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, etiketten-rolle zebra, etiketten rolle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 20 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 4,98* | € 5,25* | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 5,02* | € 5,29* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,01* | € 96,41* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 74,78* | € 100,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|