|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-4129286 Herst.-Nr.: 106R01582 EAN/GTIN: 0095205766547 |
| |
|
|  |  |
 | Xerox - Druckerbildeinheit - für Phaser 7800/DN, 7800/DX, 7800/GX, 7800/YDN, 7800/YGX, 7800V_DNM, 7800V_DNY, 7800V_GXM Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 15.5 cm |  | Transporttiefe | 59.4 cm |  | Transporthöhe | 16 cm |  | Transportgewicht | 1.45 kg | Verbrauchsmaterial | Drucktechnologie | Laser |  | Verbrauchsmaterialtyp | Druckerbildeinheit | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Xerox Phaser 7800/DN, 7800/DX, 7800/GX, 7800/YDN, 7800/YGX, 7800V_DNM, 7800V_DNY, 7800V_GXM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone Xerox, Druckerpatronen, Druckertinte, Entwicklereinheit, Entwicklereinheit Xerox, Fotoeinheit, Fotoeinheit Xerox, Fotoleiter, Fotoleiter Xerox, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone für Xerox, Inkjet-Patrone Xerox, kompatible Druckerpatronen, Photoleiter, Photoleiter Xerox, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone für Xerox, Tintenstrahlpatrone Xerox, Tintenstrahlpatronen, Trommeleinheit, Trommeleinheit Xerox, Xerox Bildtrommel, Xerox Trommel, Xerox Trommeleinheit |
|  |  |
| |