Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Converter SATA 22 pin > mSATA with 2.5" Frame


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4125375
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61892
EAN/GTIN:
     4043619618927
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
adapter sata
Dieser Delock Konverter in Form einer 2.5 HDD ermöglicht den Anschluss eines mSATA Moduls (full size) über die SATA 22 Pin Schnittstelle. Mit Hilfe des beiliegenden Metallrahmens, können Sie den Konverter wie eine 2.5 HDD in ihr System einsetzen.
Delock Converter SATA 22 pin > mSATA with 2.5" Frame - Schnittstellenadapter - mSATA - mSATA - SAS 6Gb/s, SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Schnittstellenadapter - intern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
mSATA
Host-Bus
SAS 6Gb/s, SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Zubehör im Lieferumfang
Schrauben, 2,5 Zoll Bay-Frame
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
mSATA
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x SATA 6Gb/s - 22-poliges Serial ATA
Schnittstellen
1 x mSATA
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62468
ab € 15,00*
Zubehör
Delock
62480
ab € 27,74*
Zubehör
Delock
62510
ab € 18,68*
Zubehör
Delock
62511
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.