| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4125367 Herst.-Nr.: 4879B001 EAN/GTIN: 5053973790299 |
| |
|
| | |
| Die klare Chroma Optimizer Tinte aus der professionellen LUCIA-Tintenserie liefern intensive, satte Farben, einen hervorragenden Farbumfang und zuverlässige Qualität. Die pigmentbasierte Klartinte wird auf die Farbtinten aufgetragen. Canon PGI-29CO - 36 ml - Chroma-Optimierer - original - Tintenbehälter - für PIXMA PRO-1 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Chroma-Optimierer | | Kapazität | 36 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 429 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA PRO-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon |
| | |
| |