| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4125355 Herst.-Nr.: 4873B005 EAN/GTIN: 8714574572406 |
| |
|
| | |
| Canon PGI-29 CMY/PC/PM/R Multipack - Gelb, Cyan, Magenta, Rot, Photo Cyan, Photo Magenta - original - Tintenbehälter - für PIXMA PRO-1 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb, Cyan, Magenta, Rot, Photo Cyan, Photo Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 1345 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA PRO-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon |
| | |
| |