| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4125354 Herst.-Nr.: 4868B005 EAN/GTIN: 8714574572390 |
| |
|
| | |
| Canon PGI-29 MBK/PBK/DGY/GY/LGY Multipack - 5er-Pack - Grau, Hellgrau, Dunkelgrau, mattschwarz, Photo schwarz - original - Tintenbehälter - für PIXMA PRO-1 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Grau, Hellgrau, Dunkelgrau, mattschwarz, Photo schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 5er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA PRO-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon |
| | |
| |