Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Armor A80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4085828
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP010TBPHDA80S3B
EAN/GTIN:
     8865760053558
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die herausragende Lese-/Schreibgeschwindigkeit der Armor A80 ist mit der USB 3.0-Schnittstelle gekoppelt und rückwärtskompatibel mit USB 2.0. Die USB 3.0-Schnittstelle verfügt über eine Bandbreite von 5 Gbps/sec, was der 10-fachen Bandbreite einer USB 2.0-Schnittstelle entspricht. Dies spart dem Benutzer wertvolle Zeit bei der Übertragung von Massendateien auf die und von der Festplatte. Gemäß IEC 529 IPX7 wasserdicht für einen Meter unter Wasser für 30 Minuten. Armor A80 ist weiterhin betriebsbereit. Sie ist staubdicht, druckfest und bereit für alle unerwarteten Situationen wie Regen, verschüttete Flüssigkeiten oder versehentliche Stürze.
SILICON POWER Armor A80 - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
13.9 cm
Tiefe
9.4 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
270 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Stoßfest, wasserfest, staubsicher, druckbeständig, Kabelführungsdesign
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Blau
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play, MIL-STD 810F, RoHS, IEC 60529 IPX7, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Apple MacOS X 10.4.x oder höher, Linux Kernel 2.6.31 oder höher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP020TBPHDA80S3B
ab € 72,06*
Zubehör
Silicon Power
SP020TBPHDA80S3K
ab € 66,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.