Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

LG CF3DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4078404
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     CF3DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
Daten-Video-Projektor
DV-Projektor
Full HD Beamer
Das 3D-Heimkinoerlebnis auf neuem Level: Der LG CF3DA beinhaltet die SXRD-Technologie sowie 120Hz TruMotion für gestochen scharfe Bilder auch in schnellen Szenen. Ob über einen der drei HDMI 1.4 Anschlüsse oder per Netzwerk - Anschluss ist schnell gefunden. Im 16:9, 4:3 oder Kino Zoom Format, mit dem CF3DA 3D Beamer genießen Sie Fotos und Filme so, wie Sie es wollen. Und dank des eingebauten 2D zu 3D Konverters können Sie ohne zusätzliche Software auf Knopfdruck Inhalte in 3D umwandeln. Mit den sechs mitgelieferten passiven 3D-Brillen genießen Sie dieses XXL 3D-Heimkinoerlebnis dann auch in großer Runde.
LG CF3DA - SXRD-Projektor - 3D - 2500 lm - 1920 x 1080 - Breitbild - HD 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
SXRD-Projektor - HD 1080p
3D-fähig
Ja ( 3D-Brille (6 Stück) im Lieferumfang )
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
VGA-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ HDMI-Eingang - HDMI Typ A, 19-polig ¦ VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ Component-Video-Eingang ¦ USB ¦ Composite-Video-Eingang - RCA
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 500 Stunden
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x Videokabel
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
625 Watt
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)
1 Watt
Nominale Spannung
Wechselstrom 230 V ( 50/60 Hz )
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
33 dB
Schallemission (Sparmodus)
29 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, Composite Video, Component Video
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43
Video-Modi
480p, 720p, 1080p, 480i, 576i, 576p, 720i, 1080/24p, 1080/50p, 1080/60p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, composite video
Eingabegerät
Typ
Extern
Videoausgang
Analoges Videosignal
RGB
Maße und Gewicht
Breite
56 cm
Tiefe
50.1 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
19.6 kg
Objektiv
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76.2 cm - 762 cm
Besonderheiten
Eco-Mode-Technologie, Unterstützung des Bildformats 16:9, TruMotion 120Hz, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 2D-zu-3D-Konvertierung
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
2500 lm
Kontrastverhältnis
7000:1
Lampentyp
220 Watt
Projektionsdistanz
2.54 m - 3 m
Auflösung
1920 x 1080
Gleichmäßigkeit
90 %
Lampenlebensdauer
3000 Stunde(n) / 3500 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Natives Seitenverhältnis
Breitbild
Weitere Suchbegriffe: FullHD Beamer, LCoS-Projektor, beamer lg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.283,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LG
BX286.AEU
ab € 477,55*
Ähnlich
LG
BX403B.AEU
ab € 663,56*
Ähnlich
LG
PA72G.AEU
ab € 429,91*
Ähnlich
LG
PB62G.AEU
ab € 363,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG