Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4078386
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82920
EAN/GTIN:
     4043619829200
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Mit diesem mini Displayport Kabel von Delock können Sie ein weiteres DVI Gerät, wie z.B. Monitor an Ihren MacBook, MacBook Pro oder auch MacBook Air anschließen.
Delock - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 5 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Länge
5 m
American Wire Gauge (AWG)
32
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.1a
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65658
ab € 12,28*
Zubehör
Delock
82587
ab € 11,97*
Zubehör
Delock
82591
ab € 11,36*
Zubehör
Delock
82592
ab € 13,19*
Zubehör
Delock
82593
ab € 13,60*
Zubehör
Delock
82590
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.