Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-230604440028 Herst.-Nr.: MR445 EAN/GTIN: 4260057125590 |
| |
|
| | |
| DVD-R Rohlinge sind einmal beschreibbare DVD's. Aufgrund der hohen Kapazität können Sie bis zu sechs Stunden hochauflösendes digitales Videomaterial oder selbstverständlich auch hervorragend Daten-Backups und Multimedia Entwicklungen in bester Qualität speichern. MediaRange - 50 x DVD+R - 4.7 GB (120 Min.) 16x - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVD+R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 50 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 16x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Kratzfeste Beschichtung, UV-Licht-beständig | | Aufnahmezeit | 120 Min. | | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,85* | € 10,21* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,92* | € 11,67* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 8,28* | € 12,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,60* | € 12,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,86* | € 14,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|