Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC ALU-25U3 Speichergehäuse mit Datenanzeige, Netzanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec ALU-25U3 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Fantec ALU-25U3 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Fantec ALU-25U3 HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     C1002-4077856
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1495
EAN/GTIN:
     4250273414950
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
FANTEC ALU-25U3 - Speichergehäuse mit Datenanzeige, Netzanzeige - 2.5" (6.4 cm) - SATA 1.5Gb/s - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Besonderheiten
Datenanzeige, Netzanzeige
Produktmaterial
Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus
USB 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Massenspeicher-Controller
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.7 cm
Tiefe
12.1 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
200 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0
Schnittstellen
1 x SATA 1.5Gb/s - SATA (innerhalb)
Einschübe
1 x intern - 2.5" x 1/8H (6.4 cm x 1/8H)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.