| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4076051 Herst.-Nr.: APCPG512B EAN/GTIN: 4250164824127 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - schwarz - (Alternative zu: Canon PG-512, 2969B001). AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - Tintenbehälter - für Canon PIXMA MP230, MP252, MP270, MP280, MP282, MP495, MP499, MX350, MX360, MX410, MX420 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP2700, iP2702, MP230, MP240, MP250, MP252, MP260, MP270, MP270 Party Pack, MP272, MP280, MP282, MP480, MP490, MP492, MP495, MP499, MX320, MX330, MX340, MX340 Office, MX350, MX350 Office, MX360, MX410, MX420 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone agfa |
| | |
| |