Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Classic Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4070512
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     LV290AA#ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Vergessen Sie Stecker und Kabel! Die im klassischen Stil gehaltene innovative kabellose 2,4-GHz-Tastatur und -Maus sind stets einsatzbereit, und der winzige Nanoempfänger ist so klein, dass Sie ihn nach dem Einsetzen nicht mehr entfernen müssen.
HP Classic Desktop - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Deutsch - für Pavilion 20, 23, 27, 500, 510, 550, 590, 595, HPE h8-1301, p6, TP01
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Batterie
Typ
Typ AAA
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Gewicht
0.6 kg
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Multimedia, Taschenrechner, E-Mail, Browser
Region
Deutschland
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
53.8 cm
Transporttiefe
18.2 cm
Transporthöhe
4.3 cm
Transportgewicht
0.9 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pavilion 23-g045ef, 27-xa0190a, 590-a0008nb, 590-a0009na, 590-a0009ng, 590-a0014nl, 590-a0043nf, 590-a0056nf, 590-a0102np, 590-a0302ng, 590-a0772ng, 590-p0000nz, 590-p0001nz, 590-p0002nb, 590-p0005ns, 590-p0008na, 590-p0008nb, 590-p0013nb, 590-p0024na, 590-p0025z, 590-p0026nb, 590-p0026ns, 590-p0027c, 590-p0029ns, 590-p0032nb, 590-p0032no, 590-p0035ns, 590-p0035t, 590-p0040no, 590-p0041cb, 590-p0043ns, 590-p0044ns, 590-p0045t, 590-p0045xt, 590-p0046ns, 590-p0047c, 590-p0051na, 590-p0055na, 590-p0057na, 590-p0063a, 590-p0063na, 590-p0066ng, 590-p0067cb, 590-p0067nf, 590-p0068ng, 590-p0069na, 590-p0072ng, 590-p0074na, 590-p0075na, 590-p0080, 590-p0090ng, 590-p0091ng, 590-p0103nf, 590-p0113nf, 590-p0117cb, 590-p0119nf, 590-p0122nf, 590-p0127cb, 590-p0146nf, 590-p0151nb, 590-p0152nb, 590-p0153nf, 590-p0157nf, 590-p0182nb, 590-p0184nb, 590-p0319ng, 590-p0372ng, 590-p0381ng, 590-p0412ng, 590-p0419ng, 590-p0509ng, 590-p0538ng, 590-p0642ng, 590-p0759n, 590-p0847ng, 590-p0951ng, 595-p0001nb, 595-p0001ns, 595-p0008nb, 595-p0008ns, 595-p0009ns, 595-p0018ng, 595-p0020ng, 595-p0020nl, 595-p0021ns, 595-p0022ng, 595-p0025ng, 595-p0029ns, 595-p0032ns, 595-p0033nb, 595-p0034nf, 595-p0038nl, 595-p0045ns, 595-p0053nf, 595-p0054nl, 595-p0055nl, 595-p0057nl, 595-p0065nl, 595-p0068nl, 595-p0085nl, 595-p0086nl, 595-p0101nsm, 595-p0112no, 595-p0122no, 595-p0300nd, 595-p0320nd, 595-p0321nd, 595-p0330nd, 595-p0350nd, 595-p0355nd, 595-p0360nd, 595-p0365nd, 595-p0510ng, 595-p0514ng, 595-p0545ng, 595-p0565ng, 595-p0607nz, 595-p0623ng, 595-p0644nz, 595-p0822no, 595-p0960nd, 595-p0977nd, 595-p0997nd, 595-p0998nd, TP01-0044nl, TP01-0045nb, TP01-0050nl, TP01-0165z, TP01-1071nf, TP01-1101ng, TP01-1125xt, TP01-1709nz, TP01-2000nb, TP01-2007nb, TP01-2021nb, TP01-2032nb, TP01-2038nb, TP01-2050nd, TP01-2051nb, TP01-2055nd, TP01-2056nb, TP01-2057nb, TP01-2065nd, TP01-2150nd, TP01-2160nd, TP01-2226, TP01-2236, TP01-2270nd, TP01-2601nz, TP01-2833nd
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Zeigegerät
Typ
Maus
Movement Detection Technologie
Optisch
Zeigegerät-Funktionen
Drahtlos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 25,41* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.