Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4069630
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3480B006
EAN/GTIN:
     4960999780504
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ihr Canon Drucker liefert erstklassige Ergebnisse, wenn Sie die hochwertige Verbrauchsmaterialen verwenden.
Canon C-EXV 40 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für imageRUNNER 1133, 1133A, 1133IF
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imageRUNNER 1133, 1133A, 1133IF
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGFA Photo
APTCEXV40E
ab € 22,55*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,29*
Ähnlich
Ampertec
3480B006
ab € 197,87*
Ähnlich
Ampertec
3480B006
ab € 62,21*
Ähnlich
WhiteBox
3480B006
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.