Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ricoh Aficio SP C240DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3854934
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     M974029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Netzwerkdrucker
laserdrucker farbe
laserdrucker
Der leistungsstarke A4 Farblaserdrucker Aficio SP C240DN verbindet niedrigen Energieverbrauch, Benutzerkomfort und hervorragende Druckqualität bei einer Auflösung von bis zu 2.400 x 600 dpi. Mit der integrierten Duplexeinheit lässt sich zusätzlich der Papierverbrauch reduzieren. Das System trägt die Umweltsiegel "Blauer Engel" und "Energy Star". Dieser Farblaserdrucker produziert schnelle 16 Seiten pro Minute und ist mit einem modernen Bedienfeld ausgestattet. Die Resttonerleuchte zeigt dem Benutzer anhand von drei wählbaren Levels die noch verfügbare Toner-Reichweite.
Ricoh Aficio SP C240DN - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4 - 2400 x 600 dpi - bis zu 16 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 250 Blätter - USB, LAN, USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
2400 x 600 dpi
Druckersprache
Windows GDI-Treiber
Max. Auflösung (Farbe)
2400 x 600 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 16 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 16 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Automatisches Duplexing
Ja
Schnittstelle
USB, LAN, USB-Host
Spezifikationen für den Direktdruck
PictBridge
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
14 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
14 Sek.
Medienhandhabung
250-Blatt-Zuführung
Prozessor
Prozessor
220 MHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
Gesamte Medienkapazität
250 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier, Papier mittlerer Stärke
Mediengewicht
60 g/m² - 160 g/m²
Max. Medienkapazität
750 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
210 mm x 297 mm
Ausgabefachkapazität
150 Blatt
Max. Mediengröße
A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 250 Blätter - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 160 g/m² ¦ 1 x manuell - 1 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 160 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, Bonjour
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette ( Gelb ) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette ( Magenta ) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette ( Cyan ) - bis zu 1000 Seiten
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
1.3 kW
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
10 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
Abmessungen und Gewicht
Breite
40 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
32 cm
Gewicht
23.8 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
30000 Seiten
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker usb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83370
ab € 6,06*
Zubehör
C2G
83388
ab € 3,27*
Zubehör
C2G
83412
ab € 14,36*
Zubehör
Ricoh
406143
ab € 61,69*
Zubehör
Ricoh
985070
ab € 128,70*
Zubehör
Ricoh
406019
ab € 110,47*
Zubehör
Ricoh
406479
ab € 67,66*
Zubehör
Ricoh
406053
ab € 55,79*
Zubehör
Ricoh
406055
ab € 57,71*
Zubehör
Ricoh
406097
ab € 59,96*
Zubehör
Ricoh
406100
ab € 59,70*
Zubehör
Ricoh
406043
ab € 13,86*
Zubehör
Brother
407644
ab € 61,59*
Zubehör
Ricoh
407644
ab € 62,35*
Zubehör
Ricoh
406052/406765
ab € 56,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG