Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Freecom SilverStore 2-Drive NAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3854359
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     56075
EAN/GTIN:
     4021801560759
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten
Freecom SilverStore 2-Drive NAS - NAS - 6 TB - Serial ATA-300 - HD 3 TB x 2 - RAID 0, 1, JBOD - SuperSpeed USB 3.0 / Gigabit Ethernet - iSCSI
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.5 cm
Tiefe
20.8 cm
Höhe
13.7 cm
Gewicht
2.4 kg
Farbe
Schwarz, Silber
Lokalisierung
Großbritannien und Nordirland, Europa
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
2 (installiert) / 2 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
6 TB
Host-Konnektivität
SuperSpeed USB 3.0 / Gigabit Ethernet
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 0 (frei) x intern - 8.9 cm ( 3.5" )
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter - integriert
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, gemeinsamer Dateizugriff, Jumbo-Frames-Support, Samba-Support, BitTorrent Client, UPnP Media Server, Apple Time Machine-kompatibel
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, iSCSI
Produktzertifizierungen
DLNA CERTIFIED, UPnP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Windows XP - 900 MHz - RAM 256 MB ¦ Windows 7/Vista - 900 MHz - RAM 512 MB ¦ MacOS X 10.4 oder höhere Version - PowerPC G3 - RAM 256 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-300
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Festplatte
Typ
Herausnehmbar - 8.9 cm ( 3.5" )
Schnittstellen Typ
Serial ATA-300
Kapazität
2 x 3 TB
Prozessor
Speicher/Max. unterstützte Anzahl
1
Speicher/Installierte Prozessoren
1 x Marvell 1 GHz
Speicher/Installiertes RAM
128 MB
Speicher/Installierter Flash-Speicher
128 MB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,31*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,77*
€ 479,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,17*
€ 475,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,90*
€ 471,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,87*
€ 468,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 392,31*
€ 466,85
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Assmann
DK-1521-030
ab € 1,45*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
CP0004
ab € 0,46*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
CP0006
ab € 1,72*
Sonstiges
Produktabbildung
Paragon Software
Festplatten Manager 12 Suite OEM
ab € 16,30*
Sonstiges
Produktabbildung
Acronis
TIHSB4DES
ab € 24,39*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG