Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster Ferrari F1 Wheel Add-On


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3854047
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4160571
EAN/GTIN:
     0663296416520
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Add-On Zur Nutzung mit der T500 RS, T300RS, T300 Ferrari GTE, TX Racing Wheel Ferrari 458 Italia Edition.
Thrustmaster Ferrari F1 Wheel Add-On - Lenkrad - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produkttyp
Lenkrad
Steuerungen
D-Pad, 2 Drehregler
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Breite
31.5 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
22.5 cm
Gewicht
1.295 kg
Weitere Suchbegriffe: lenkräder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.