Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Synology Disk Station DS212J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3850321
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS212J
EAN/GTIN:
     4711174721092
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten
Synology Disk Station DS212J - NAS - 0 GB - Serial ATA-300 - RAID 0, 1, JBOD - Gigabit Ethernet - iSCSI
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
0.94 kg
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
2 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
8 TB
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt ( 2,5"/3,5" gemeinsam genutzt )
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter - integriert
Leistungsmerkmale
Firewall, Print Server, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, MySQL-Server, Web Server, Backup-Server, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, Unterstützung für Access Control List (ACL), Advanced Data Streaming (ADS), iTunes-Server, Samba-Support, FTP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, Email-Server, UPnP Media Server, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, DLNA Media Server, eMule-Client, E-Mail-Benachrichtigung
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPPoE, SMTP, FTP, POP3, IMAP, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, BSMI Class B
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel - 2 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
17.6 Watt
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
18.3 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID - integriert
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-300
Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 GBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Festplatte
Typ
Standard - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt ( 2,5"/3,5" gemeinsam genutzt )
Prozessor
Speicher/Installierte Prozessoren
1.2 GHz
Speicher/Installiertes RAM
256 MB - DDR2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,16*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
CAMERA PACK
ab € 51,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG