Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS LBP7660Cdn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3849951
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5089B012
EAN/GTIN:
     8714574573977
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Netzwerkdrucker
laserdrucker farbe
laserdrucker
Der i-SENSYS LBP7660Cdn vereint maximale Produktivität und höchste Energieeffizienz und bietet bequemen Farblaserdruck für anspruchsvolle Arbeitsgruppen. Dieser Farblaserdrucker in elegantem Design ermöglicht maximale Produktivität für anspruchsvolle Arbeitsgruppen. Durch sein kompaktes Gehäuse, das auf jeden Schreibtisch passt, haben Sie Ihre hochwertigen Ausdrucke direkt in Reichweite, und das bei einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 Seiten pro Minute sowohl in Farbe als auch in Schwarzweiß. Und durch die Quick First-Print-Technologien von Canon müssen Sie darüber hinaus kaum mehr auf Ihre Dokumente warten. Mit einer Druckauflösung von bis zu 9.600 x 600 dpi und Automatic Image Refinement für ein perfektes Finish liefert der i-SENSYS LBP7660Cdn qualitativ hochwertige Ausdrucke. Der Drucker verfügt standardmäßig über 768 MB Speicher und ist dadurch nicht nur für große, komplexe Dokumente und Grafiken, sondern auch für den Netzwerkbetrieb geeignet. Die Handhabung dieses Farblaserdruckers wird auch Anfängern leicht fallen. Das intuitive 5-zeilige LC-Display ermöglicht ein einfaches Einrichten und Navigieren zwischen den verschiedenen Geräteeinstellungen. Dank Unterstützung des Branchenstandards PCL5c/6 lässt sich der i-SENSYS LBP7660Cdn nahtlos in Ihre betrieblichen Abläufe einbinden. Durch seine integrierte Gigabit-Ethernet-Verbindung wird er auch höchsten Kapazitätsansprüchen für optimalen Netzwerkbetrieb gerecht. Durch die erstklassige Energieeffizienz des i-SENSYS LBP7660Cdn senken Sie Ihre Kosten und schonen dabei die Umwelt. Der Drucker erfüllt die Energy Star-Richtlinie, verbraucht im Sleep-Modus nur ca. 1,0 Watt, und sein typischer durchschnittlicher Energieverbrauch ist besonders niedrig, was ihn zu einem der effizientesten Drucker seiner Klasse macht. Mit dem integrierten automatischen Duplexdruck sparen Sie nicht nur Papier und Druckkosten, Sie leisten zugleich auch einen Beitrag zum Umweltschutz. Mit einem kostengünstigen All-In-One-Cartridge-System, das neben dem Toner auch die Trommel und die Reinigungseinheit enthält, ist dieser Drucker nahezu wartungsfrei. Der Austausch einer Cartridge erfolgt sauber und mühelos innerhalb von Sekunden. Verwenden Sie original Canon Lasercartridges und Ihr Drucker ist wieder so gut wie neu.
Canon i-SENSYS LBP7660Cdn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - bis zu 20 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 300 Blätter - USB, Gigabit LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Druckersprache
PCL 5C, PCL 6, Canon Ultra Fast Rendering (UFRII)
Enthaltene Schriftarten
45 x skalierbar ¦ 10 x Bitmap
Max. Auflösung (Farbe)
9600 x 600 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Image Enhancement Technology
Automatic Image Refinement
Automatisches Duplexing
Ja
Schnittstelle
USB, Gigabit LAN
Medienhandhabung
50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette
RAM
RAM Installiert (Max.)
768 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)
Größe der Briefumschläge
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Gesamte Medienkapazität
300 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Gestrichenes Papier, Schweres Papier
Mediengewicht
60 g/m² - 220 g/m²
Max. Mediengröße (angepasst)
215.9 mm x 355.6 mm
Ausgabefachkapazität
125 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ 1 x automatisch - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1400 Seiten - Canon 718 ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1200 Seiten - Canon 718 ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1200 Seiten - Canon 718 ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1200 Seiten - Canon 718
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
950 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
1 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.4.9 - 10.7.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)
52 dB
Geräuschemission (Quiet-Modus)
24 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
41.4 cm
Tiefe
49.9 cm
Höhe
34.6 cm
Gewicht
25.2 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
60000 Seiten
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker usb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,64*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,14*
€ 430,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,64*
€ 426,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,64*
€ 406,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0660A018AA
ab € 417,10*
Zubehör
Canon
7950A546
ab € 112,97*
Zubehör
Canon
2659B002
ab € 77,74*
Zubehör
Canon
2661B002
ab € 73,33*
Zubehör
Canon
2662B002
ab € 123,63*
Zubehör
Canon
2662B005
ab € 125,65*
Zubehör
Canon
2660B002AA
ab € 85,15*
Zubehör
Canon
2662B002AA
ab € 89,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG