Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 500GB 2.5" 5.4K SATA II 2.5" Serial ATA II
Fujitsu 500GB 2.5" 5.4K SATA II 2.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-3848588
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3658-L500
EAN/GTIN:
     4051554332754
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - für ESPRIMO Q520/K, Q900, Q958/MRE
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu ESPRIMO Q520/K, Q900, Q958/MRE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.