Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Logitech Wireless Mouse M345


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     913-LO-MA-345
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002591
EAN/GTIN:
     5099206029521
Suchbegriffe:
Computer Maus
Cordless Maus
cordless mouse
Funkmaus
Logitech Wireless Mouse M345 - Maus - optisch - drahtlos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Fire Red
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Fire Red
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Batterie
Typ
AA Typ
Installierte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
18 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scroll-Rad (4 Richtungen), Ein/Aus-Schalter, Logitech Unifying-Empfänger
Anschlusstechnik
Drahtlos
Movement Detection Technologie
Optisch
Max. Betriebsabstand
Bis zu 25 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Angebote (22)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 913
pro Stück
€ 8,00*
ab € 14,70*
€ 18,86*
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,41*
€ 20,98*
pro Stück
€ 7,00*
ab € 16,42*
€ 20,99*
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,44*
€ 21,02*
12 Tage
k.A.
pro Packung
€ 6,50*
ab € 16,72*
€ 21,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 913
Versand: Lager 913
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 913
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech® B110 optical Mouse USB white OEM
Logitech
910-001804
ab € 3,80*
Zubehör
Logitech® B110 Optical USB Mouse schwarz
Logitech
910-001246
ab € 3,71*
Zubehör
Logitech® Corded Mouse M125 / white
Logitech
910-001839
ab € 7,74*
Zubehör
Logitech® LS1 Laser Mouse USB Acid
Logitech
910-001111
ab € 9,05*
Zubehör
Logitech® LS1 Laser Mouse USB Aqua
Logitech
910-001109
ab € 9,06*
Zubehör
Logitech® LS1 Laser Mouse USB pink
Logitech
910-001160
ab € 9,05*
Zubehör
Logitech® LS1 Laser Mouse, coconut
Logitech
910-000865
ab € 9,10*
Zubehör
Logitech® LS1 Laser Mouse, grape-acid flash
Logitech
910-000863
ab € 9,10*
Zubehör
Logitech® LS1 Laser Mouse, grape-jaffa flash
Logitech
910-000864
ab € 9,10*
Zubehör
Logitech® M100 Maus USB schwarz
Logitech
910-001604
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech® M115 optical mouse schwarz USB
Logitech
910-001269
ab € 6,03*
Zubehör
Logitech® Mouse M105 (Blue)
Logitech
910-003105
ab € 7,74*
Zubehör
Logitech® Mouse M105 (Red)
Logitech
910-002942
ab € 7,74*
Zubehör
Logitech® RX250 Optical Mouse grau OEM
Logitech
910-000185
ab € 4,57*
Zubehör
Logitech® Wireless Mini Mouse M187 black
Logitech
910-002736
ab € 11,37*
Zubehör
Logitech® Wireless Mini Mouse M187 blue
Logitech
910-002738
ab € 11,84*
Zubehör
Logitech® Wireless Mini Mouse M187 red
Logitech
910-002737
ab € 11,89*
Zubehör
Logitech® Wireless Mini Mouse M187 white
Logitech
910-002740
ab € 11,88*
Zubehör
Logitech® Wireless Mouse M185 Red
Logitech
910-002240
ab € 8,53*
Zubehör
Logitech® Wireless Mouse M235 Red
Logitech
910-002497
ab € 11,43*
Zubehör
Logitech® Wireless Mouse M325 / Light Silver
Logitech
910-002335
ab € 15,60*
Zubehör
Logitech® Wireless Mouse M345 Lime
Logitech
910-002593
ab € 15,95*
Zubehör
Logitech® Wireless Mouse M345 Pink Petal
Logitech
910-002595
ab € 14,49*
Zubehör
Logitech® Wireless Mouse M525 Blue
Logitech
910-002603
ab € 21,85*
Zubehör
Logitech® Wireless Mouse M525 Pearl White
Logitech
910-002685
ab € 21,05*
Zubehör
Format: 200x150
Logitech
910-003410
ab € 10,37*
Zubehör
Format: 200x150
Trust International
17179
ab € 8,13*
Zubehör
Logitech Anywhere Mouse MX - Maus - Laser, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB)
k.A.
910-002899
ab € 38,36*
Zubehör
Logitech Corded Mouse M500, Laser, verkabelt, USB
k.A.
910-001202
ab € 16,92*
Zubehör
Logitech Mouse M100, optisch, 3 Taste(n), verkabelt, USB, Weiß
k.A.
910-001605
ab € 5,72*
Zubehör
Logitech Optical Mouse RX250, 3 Tasten, verkabelt, PS/2, USB, Schwarz
k.A.
910-000199
ab € 4,64*
Zubehör
Logitech Performance Mouse MX, Laser, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB)
k.A.
910-001120
ab € 47,43*
Zubehör
Logitech Touch Mouse M600, optisch, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB)
k.A.
910-002669
ab € 35,05*
Zubehör
Logitech Wireless Mouse M185, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB), Blau
k.A.
910-002239
ab € 8,85*
Zubehör
Logitech Wireless Mouse M185, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB), Grau
k.A.
910-002238
ab € 8,55*
Zubehör
Logitech Wireless Mouse M325, 3 Tasten, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB), Silber
k.A.
910-002143
ab € 15,70*
Zubehör
Logitech Wireless Mouse M510, Laser, 5 Tasten, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB), Schwarz
k.A.
910-001826
ab € 23,57*
Zubehör
Logitech Wireless Mouse M525, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB), Grün
k.A.
910-002604
ab € 21,16*
Zubehör
Logitech Wireless Mouse M525, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB), Schwarz
k.A.
910-002584
ab € 20,45*
Zubehör
Logitech Wireless Mouse M705, Laser, 6 Tasten, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB), Silber
k.A.
910-001950
ab € 26,87*
Zubehör
Logitech Wireless Trackball M570, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB)
k.A.
910-002090
ab € 41,99*
Zubehör
TRUST Logo
Trust International
18724
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG