Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Envelope Feeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-173691
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE399A
EAN/GTIN:
     0886111320134
Suchbegriffe:
Briefumschlagzufuhr
Briefumschlagzuführung
envelope feeder
briefumschlagzufuhr hp
Die HP LaserJet Umschlagzuführung vereinfacht effiziente, professionelle Unternehmens-Mailings. Direktes Drucken auf bis zu 75 Umschläge in verschiedenen Formaten von Monarch bis zu B5.
HP Envelope Feeder - Umschlagzuführung - 75 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für LaserJet Enterprise 600 M601, 600 M602, 600 M603
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.3 kg
Größe der Briefumschläge
International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Gesamte Medienkapazität
75 Blätter in 1 Ablagen, Tabletts
Produkttyp
Umschlagzuführung
Medientyp
Briefumschläge
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
41.9 cm - 33.5 cm - 21.3 cm
Transportabmessungen (BxTxH) / Gewicht
42 cm x 33.5 cm x 21.3 cm / 3.2 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP LaserJet Enterprise 600 M601dn, 600 M601m, 600 M601n, 600 M602dn, 600 M602m, 600 M602n, 600 M602x, 600 M603dn, 600 M603n, 600 M603xh
Weitere Suchbegriffe: briefumschlagzufuhr
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 372,90*
€ 389,60*
pro Packung
Frei Haus
ab € 510,78*
€ 540,63*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,60*
€ 463,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,06*
€ 462,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,90*
€ 443,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG