Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seagate Desktop HDD ST3000DM001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3834804
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST3000DM001
EAN/GTIN:
     7636490025938
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
Die Desktop HDD von Seagate ist die Festplatte für alle Ihre Desktop-Anwendungen. Eine Festplatte für alle Anforderungen mit vertrauenswürdiger Leistung, Zuverlässigkeit und Einfachheit. Verlassen Sie sich auf Seagate bei Speicherinnovationen, die Ihre Kosten senken und die Speicherkapazität steigern.
Seagate Desktop HDD ST3000DM001 - Festplatte - 3 TB - intern - 8.9 cm (3.5") - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 64 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Breite
101.6 mm
Tiefe
146.99 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
626 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
3 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), Perpendicular Magnetic Recording (PMR), Seagate OptiCache-Technologie, Seagate AcuTrac-Technologie
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
210 MBps (lesen)/ 156 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
Start-/Stoppzyklen
300,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buffalo
LS421DE-EU
ab € 206,66*
Zubehör
Buffalo
LS-QV12TL/R5-EU
€ 810,12*
Zubehör
Buffalo
LS-QV16TL/R5-EU
ab € 1.229,41*
Zubehör
Seagate
ST4000DM000
ab € 130,16*
Zubehör
Seagate
STBD4000400
ab € 114,11*
Zubehör
Sitecom
CN-330
ab € 61,31*
Zubehör
Western Digital
WD2003FZEX
ab € 99,94*
Zubehör
Western Digital
WD2002FFSX
ab € 99,60*
Zubehör
Western Digital
WD20EFRX
ab € 68,45*
Zubehör
Western Digital
WD30EFRX
ab € 89,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG