Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Desktop HDD ST1000DM003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3834802
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1000DM003
EAN/GTIN:
     8887815506703
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Desktop HDD von Seagate ist die Festplatte für alle Ihre Desktop-Anwendungen. Eine Festplatte für alle Anforderungen mit vertrauenswürdiger Leistung, Zuverlässigkeit und Einfachheit. Verlassen Sie sich auf Seagate bei Speicherinnovationen, die Ihre Kosten senken und die Speicherkapazität steigern.
Seagate Desktop HDD ST1000DM003 - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 64 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/4H)
Breite
101.6 mm
Tiefe
146.99 mm
Höhe
20.17 mm
Gewicht
400 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
1 TB
Byte pro Sektor
4096
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), Perpendicular Magnetic Recording (PMR), Seagate OptiCache-Technologie, Seagate AcuTrac-Technologie, Seagate SmartAlign-Technologie
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.9 Watt (aktiv) ¦ 3.36 Watt (Leerlauf) ¦ 0.63 Watt (Standby) ¦ 0.63 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
9.5 ms (Max)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
210 MBps (lesen)/ 156 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen
300,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/4H)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.