|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-3834785 Herst.-Nr.: AK-320102-020-S EAN/GTIN: 4016032298359 |
| |
|
|  |  |
 | ASSMANN - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-I (M) - DVI-I (M) - 2 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVI-Kabel |  | Technologie | Doppelisolierung |  | Farbe | Schwarz |  | Länge | 2 m |  | American Wire Gauge (AWG) | 28 |  | Kabeleigenschaften | Nickelbeschichtete Anschlüsse, Ferritleiste |  | TMDS-Links | Dual Link | Herstellergarantie | Service & Support | 15 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL 20276 | Konnektivität | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Kombinierter 29 PIN DVI - männlich |  | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Kombinierter 29 PIN DVI - männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |