Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Band 4000 Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-3834530
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZBAND3
EAN/GTIN:
     5711783227168
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Krankenhaus-Armband
Krankenhausarmband
Zebra Z-Band 4000 Kit - 64 mm x 74 m - Farbband- / Etiketten-Satz - für TLP 2844; Zebra GX420, R2844; GK Series GK420; G-Series GC420; TLP 2844, 3842, 3844
Weitere Informationen:
Media
Im Lieferumfang enthaltene Medien
Perforierte, dauerhaft Acryl-geklebte Manschette aus Polyester - 25.4 x 279.4 mm - weiß - 795
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Thermal Resin (Thermalharz)
Enthaltene Anz.
3
Bandgröße
64 mm x 74 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband- / Etiketten-Satz
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Eltron TLP 2844 ¦ Zebra GX420t, R2844-Z ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra TLP 2844, 2844-Z, 3842, 3844-Z
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,88*
€ 229,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zebra
800264-605
ab € 15,83*
Ähnlich
Zebra
3006609
ab € 147,73*
Ähnlich
Zebra
3007419-T
ab € 21,01*
Ähnlich
Zebra
3007558-T
ab € 277,15008*
Ähnlich
Zebra
3007766-T
ab € 266,44008*
Ähnlich
Zebra
3010066-T
ab € 13,38*
Ähnlich
Zebra
3012883-T
ab € 149,25*
Ähnlich
Zebra
3014816-T
ab € 66,55*
Ähnlich
Zebra
880199-025D
ab € 9,68*
Ähnlich
Zebra
3013255
ab € 10,19*
Ähnlich
Zebra
800264-505
ab € 16,06*
Ähnlich
Zebra
200963
ab € 28,95*
Ähnlich
Zebra
LD-R2LS5W
ab € 217,94004*
Ähnlich
Zebra
S4M00-200E-0100D
ab € 19,21*
Ähnlich
Zebra
800999-009
ab € 91,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.