Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6700N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1002-3832048
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     6700V_N
EAN/GTIN:
     0095205850215
Suchbegriffe:
Color Laser Printer
Farbdrucker
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Xerox Phaser 6700N - Drucker - Farbe - Laser - A4/Legal - 2400 x 1200 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 700 Blätter - USB, Gigabit LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4 pin USB Type B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
2400 x 1200 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5E, PCL 5C, PostScript 3, PCL 6
Enthaltene Schriftarten
173 x PostScript ¦ 94 x PCL
Max. Auflösung (Farbe)
2400 x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 45 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD, Touchscreen
Schnittstelle
USB, Gigabit LAN
Größe des Voranzeige-Displays
10.9 cm
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
8 Sek.
Farbverwaltungsmerkmale
PANTONE Digital Color
Medienhandhabung
150-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Prozessor
Prozessor
1.25 GHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
1 GB / 2 GB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)
Größe der Briefumschläge
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), 133.4 x 184.2 mm
Gesamte Medienkapazität
700 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, schweres Hochglanzpapier, Recycling-Papier
Mediengewicht
60 g/m² - 220 g/m²
Max. Medienkapazität
2900 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Ausgabefachkapazität
500 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 550 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ 1 x automatisch - 150 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, SMTP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3, HTTPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, Apple Bonjour, IPsec, 802.1x
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 7.100 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Trommel (Schwarz) - bis zu 50000 Seiten ¦ 1 x Trommel (Cyan) - bis zu 50000 Seiten ¦ 1 x Trommel (Magenta) - bis zu 50000 Seiten ¦ 1 x Trommel (Gelb) - bis zu 50000 Seiten
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
GOST, FCC Part 15, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
672 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
118 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
HP-UX 11.0, Novell NetWare 5.x, NW 6.x, Microsoft Windows XP, HP-UX 11i, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Red Hat Enterprise Linux 4, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008, Red Hat Fedora Core 11, Red Hat Fedora Core 12, Oracle Solaris 10 9/10, IBM AIX 5, Red Hat Fedora Core 13, SuSE Linux 11.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)
26 dBA
Schallemission (Betrieb)
59 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
56 cm
Tiefe
51.6 cm
Höhe
42.9 cm
Gewicht
42.2 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
120000 Ausdrucke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 964,30*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,95*
€ 1.162,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,30*
€ 1.147,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG