Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-V364256 Herst.-Nr.: 10012712-4 EAN/GTIN: 5712505606551 |
| |
|
| | |
| Zebra Z-Band Fun - Grün - 25.4 x 254 mm 1400 Etikett(en) (4 Rolle(n) x 350) Armbandetiketten - für LP 2824 Plus; TLP 2824 Plus Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Grün | Media | Mediengrößen | 25.4 x 254 mm | | Medientyp | Armbandetiketten | | Drucktechnologie | Direkt thermisch | | Medienfarbe | Grün | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 350 | | Anz. Medien mit Karten | 4 Rolle(n) | | Enthaltene Menge | 1400 Etikett(en) | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra LP 2824 Plus ¦ Zebra TLP 2824 Plus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 91,91* | € 115,67* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 90,59* | € 119,48* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 1,00* | ab € 95,72* | € 120,75* | | | | | 15 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 110,84* | € 143,02* | | | | | 9 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 111,84* | € 145,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|