Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 5100 Resin


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zebra Resin 5100 4.33" x 110mm Farbband
Zebra Resin 5100 4.33" x 110mm Farbband
Artikel-Nr.:
     3421-betz225
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     05100BK11045
EAN/GTIN:
     0132017635552
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Zebra Technologies ist weltweit führend mit innovativen und zuverlässigen On-demand-Drucklösungen. Eine Vielzahl von Anwendungen profitieren von den Zebra-Thermodruckern für Barcode-Etiketten und Belege sowie den Eltron-Plastikkartendruckern, die höhere Sicherheit, gesteigerte Produktivität, verbesserte Qualität, geringere Kosten und besseren Service für den Kunden bedeuten.
Zebra 5100 Resin - Schwarz - 110 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband - für Zebra R-140, R4Mplus, S4M; PAX 110, 170, R110; Xi Series 110, 140, 170, 220, R110
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
110 mm x 450 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra R-140, R4Mplus, S4M ¦ Zebra PAX 110PAX3, 110PAX4, 170PAX, 170PAX3, 170PAX4, R110PAX3 ¦ Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XillIPlus, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 220XiII, 220XiIII, 220XiIIIPlus, R110Xi ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 405,30*
€ 455,48*
pro Stück
Frei Haus
ab € 407,47*
€ 456,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 429,80*
€ 479,36*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 471,16002*
€ 524,58*
pro Packung
€ 9,90*
ab € 512,94*
€ 574,31004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 455,48*
€ 542,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 450,63*
€ 536,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 438,31*
€ 521,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 430,26*
€ 512,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 405,30*
€ 482,31
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.