Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

QNAP TS-219PII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3824304
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-219PII-EU
EAN/GTIN:
     5711045383816
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
QNAP TS-219PII - NAS - 3 TB - Serial ATA-300 / eSATA-300 - RAID 0, 1, JBOD - Gigabit Ethernet - iSCSI
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
16.9 cm
Gewicht
1.3 kg
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 2 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
3 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt ( 2,5"/3,5" gemeinsam genutzt )
Konnektivität/Schnittstellen
2 x eSATA-300 - 7-Pin SATA extern ¦ 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter - integriert
Leistungsmerkmale
DHCP Support, Syslog-Unterstützung, dynamischer DNS-Server, E-Mail-Meldung, Print Server, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, MySQL-Server, Web Server, Backup-Server, gemeinsamer Dateizugriff, SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, Samba-Support, FTP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server, IPv4-Unterstützung
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, iSCSI, FTP, DHCP, Bonjour, SMB, DDNS
Produktzertifizierungen
UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
K-Lock-Sicherheitsslot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
16 Watt
Gestellte Leistung
60 Watt
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2008
Systemanforderungen/Speicherbetriebssystem
Linux
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
20.8 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID - integriert
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-300 / eSATA-300
Datenübertragungsrate
300 MBps
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Festplatte
Typ
Hot-Swap - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt ( 2,5"/3,5" gemeinsam genutzt )
Prozessor
Speicher/Installierte Prozessoren
1 x 2 GHz
Speicher/Installiertes RAM
512 MB - DDR3
Speicher/Installierter Flash-Speicher
16 MB
Weitere Suchbegriffe: nas server qnap
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,33*
€ 269,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,11*
€ 264,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,09*
€ 263,10
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Hama
ab € 8,10*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG