Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datacard SD260 Plastikkartendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3807443
Hersteller:
     Datacard
Herst.-Nr.:
     535500-002
EAN/GTIN:
     5054484175421
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
datacard kartendrucker
kartendrucker
Der Kartendrucker Datacard SD260 (Simplexdruck) ist ein hochproduktives und gleichzeitig kosteneffizientes System, dessen technisches Design speziell für kleine und mittlere Produktionsmengen optimiert wurde. Dank ausgereifter Technik, vieler nützlicher Innovationen und einem attraktiven Preis eignet sich SD260 sehr gut für die dezentrale Ausgabe von Ausweis- und Kundenkarten.
Datacard SD260 - Plastikkartendrucker - Farbe - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - bis zu 850 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 200 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Desktop-Gerät
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Druckkopf - 30 Monate ¦ Begrenzte Garantie - 30 Monate
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (Farbe)
300 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB, LAN
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
100 Karten
Medientyp
Plastikkarten
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Ausgabefachkapazität
25 Karten
Zulässige Medienstärke
0.254 mm - 0.939 mm
Max. Mediengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Karten ¦ 1 x manuell - 1 Karte
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungsstift, Reinigungssatz
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, cUL, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE
Stromversorgung
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
39 cm
Höhe
22.1 cm
Gewicht
4.6 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 763,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,65*
€ 1.002,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,95*
€ 998,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,58*
€ 965,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,88*
€ 943,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,38*
€ 908,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.