Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Datacard SP75 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3807232
Hersteller:
     Datacard
Herst.-Nr.:
     SP75C2H1K2NETL2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Kartendrucker
farbband kartendrucker datacard
farbband kartendrucker
Die Datacard SP Plus Serie ist mit hohen Leistungs-Standards. Unter dem Motto "Gleicher Preis. Mehr Leistung." erhalten Sie nun Kartendrucker, welche sich im Markt schon seit vielen Jahren erfolgreich bewährt haben und über wertvolle moderne technische Verbesserungen verfügen. Der SP75 Plus ist die ideale Lösung für hoch sichere ID-Karten. Er ist mit einem oder zwei Laminatoren lieferbar.
Datacard SP75 Plus - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) bis zu 175 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Desktop-Gerät
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Farbe
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x LAN - RJ-45
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (Farbe)
300 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD, Laminator
Image Enhancement Technology
Advanced Imaging Technology
Automatisches Duplexing
Ja
Schnittstelle
USB, LAN
Druckermerkmale
Randloser Druck
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
100 Karten
Medientyp
PVC Karte
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)
85.6 mm x 54 mm
Ausgabefachkapazität
40 Karten
Zulässige Medienstärke
0.51 mm - 1.27 mm
Mediazuführung/Mediazuführungen
1 x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Karten
Max. Mediengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Farbband
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, ETSI, UL, cUL, EN55022, EN55024, RoHS, FCC CFR47 Part 15
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP
Zusätzliche Anforderungen
CD-ROM
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.2 cm
Tiefe
58.7 cm
Höhe
47.8 cm
Gewicht
12.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.190,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datacard
534000-006
ab € 70,81*
Zubehör
Datacard
534000-009
ab € 112,93*
Zubehör
Datacard
569110-999
ab € 325,99*
Zubehör
Datacard
552141-002
ab € 4,04*
Zubehör
Datacard
503849-401
ab € 35,05*
Zubehör
Datacard
503852-501
ab € 29,79*
Zubehör
Datacard
503864-103
ab € 70,79*
Zubehör
Datacard
503862-102
ab € 70,79*
Zubehör
Datacard
571063-999
ab € 30,16*
Zubehör
Datacard
532000-002
ab € 10,39*
Zubehör
Datacard
534000-008
ab € 74,63*
Zubehör
Datacard
534000-005
ab € 63,75*
Zubehör
Datacard
532000-053
ab € 10,13*
Zubehör
Datacard
532000-003
ab € 22,43*
Zubehör
Datacard
532000-004
ab € 22,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG