Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3805934
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QF298AA
EAN/GTIN:
     0886111912018
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SATA-Laufwerke mit 7.200 U/min sind unsere Standardoptionen für Festplattenspeicher mit hoher Bandbreite; die meisten Workstation-Modelle sind auch als Hochleistungsvariante mit einer Drehzahl von 10.000 U/min verfügbar. Die Speicherkapazität reicht bis zu enormen 3,0 TB.
HP - Festplatte - 3 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 64 MB - für Workstation Z1, Z230, Z420, Z620, Z640 (3.5"), z800, Z820
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
8.89 cm
Tiefe
10.17 cm
Höhe
2.54 cm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
3 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z1, Z230, Z420, Z620, Z640 (3.5"), z800, Z820
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,04*
€ 408,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,43*
€ 402,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,18*
€ 394,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,63*
€ 380,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.