Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logitech M525 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3805609
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002584
EAN/GTIN:
     5099206031029
Suchbegriffe:
Computer Maus
Cordless Maus
cordless mouse
Funkmaus
Logitech M525 - Maus - optisch - drahtlos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Osteuropa
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Batterie
Typ
AA-Typ
Installierte Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
3 Jahre
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Seitliche Griffflächen aus Gummi, Scroll-Rad (4 Richtungen), Batterieanzeige, Logitech Unifying-Empfänger
Anschlusstechnik
Drahtlos
Movement Detection Technologie
Optisch
Schnittstelle
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,13*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Logitech
910-002591
ab € 25,73*
Ähnlich
Logitech
910-002583
ab € 27,59*
Ähnlich
Logitech
910-002603
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG