Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 507X Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 507X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 507X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 507X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C1002-3805278
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE400X
EAN/GTIN:
     8849625545624
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die HP 507X LaserJet Tonerkassette schwarz sorgt dauerhaft für eine hohe Produktivität. Vermeiden Sie Zeit- und Materialverschwendung mit dieser zuverlässigen Original HP Tonerkassette mit hoher Kapazität, die für das Drucken von E-Mails, Entwürfen und Dokumenten mit gestochen scharfem schwarzem Text entwickelt wurde.
HP 507X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE400X) - für Color LaserJet Enterprise MFP M575; LaserJet Pro MFP M570
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
16.4 cm
Transporthöhe
20.6 cm
Transportgewicht
1.74 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.2 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 11000 Seiten ISO/IEC 19798
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Enterprise MFP M575dn, MFP M575f ¦ HP LaserJet Enterprise 500 M551dn, 500 M551n, 500 M551xh ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M575c ¦ HP LaserJet Pro MFP M570dn, MFP M570dw
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.