Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gefen DVI to VGA Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3802450
Hersteller:
     Gefen
Herst.-Nr.:
     EXT-DVI-2-VGAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VGA TV Konverter
Gefen DVI to VGA Converter - Videokonverter
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Besonderheiten
LED-Anzeige
Max Auflösung
1920 x 1200 bei 60 Hz
Schnittstellen
1 x DVI-D-Eingang - Kombinierter 29 PIN DVI ¦ 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 90 Tage
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Breite
7.6 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
9.5 cm
Enthaltene Kabel
1 x DVI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, cULus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,25*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,63*
€ 462,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,39*
€ 453,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,25*
€ 448,93
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG