Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PG 540 / CL-541 Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3796018
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5225B006
EAN/GTIN:
     8714574572628
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieses Multipack enthält eine 8 ml Schwarztinte und eine 8 ml Farbtinte. Mit diesem kompletten Tintensortiment sparen Sie Zeit und Geld.
Canon PG-540 / CL-541 Multipack - 2er-Pack - 8 ml - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für PIXMA MG3150, MG3510, MG3550, MG3650, MG4250, MX395, MX475, MX525, MX535, TS5150, TS5151
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
8 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 180 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Farbe) - bis zu 180 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 180 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA MG2150, MG2250, MG3150, MG3150 MONSTRES ACADEMY, MG3250, MG3510, MG3550, MG3550 MONSTRES ACADEMY, MG3650, MG3650S, MG4150, MG4250, MG4250 MONSTRES ACADEMY, MX375, MX395, MX435, MX455, MX475, MX515, MX525, MX535, TS5150, TS5151
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
5225B004
ab € 13,99*
Ähnlich
Canon
5222B004
ab € 21,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.