Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivetti B0894 Tonerkartusche Original Gelb
Olivetti B0894 Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-3795132
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B0894
EAN/GTIN:
     8020334311186
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Olivetti - Gelb - original - Tonerpatrone - für d-Color MF3000
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.4 cm
Transporttiefe
10.6 cm
Transporthöhe
16.3 cm
Transportgewicht
324 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Olivetti d-Color MF3000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olivetti
B0891
ab € 27,87*
Ähnlich
Olivetti
B0892
ab € 34,10*
Ähnlich
Olivetti
B0893
ab € 36,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.