|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-3793609 Herst.-Nr.: CF084A EAN/GTIN: 0886111705818 |
| |
|
|  |  |
 | HP Paper and Heavy Media Tray - Medienschacht - 500 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für LaserJet Enterprise 500, color flow MFP M575c, M551dn, M551n, M551xh; LaserJet Pro 500 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 16.9 kg |  | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 210 x 356 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 148.5 x 216 mm |  | Gesamte Medienkapazität | 500 Blätter in 1 Schubladen (Trays) |  | Produkttyp | Medienschacht |  | Medientyp | Normalpapier, Hochglanzpapier |  | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 51.3 cm - 49 cm - 16.5 cm | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP LaserJet Enterprise 500 color M575dn, 500 color M575f, 500 Color MFP M575dn, color flow MFP M575c, M551dn, M551n, M551xh ¦ HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dn, 500 color MFP M570dw |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |