Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP LaserJet Enterprise M551n


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     375-190842
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF081A#B19
EAN/GTIN:
     0886111576869
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Color Laser Printer
Farbdrucker
HP LaserJet Enterprise M551n - Drucker - Farbe - Laser - Legal, A4 - 1200 dpi - bis zu 32 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 32 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 600 Blätter - USB, Gigabit LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch / Europa
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x USB 2.0 - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
1200 dpi
PostScript Unterstützung
Mitgeliefert
Druckersprache
PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Enthaltene Schriftarten
105 x TrueType ¦ 92 x PostScript 3 ¦ Strichcode
Max. Auflösung (Farbe)
1200 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 32 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 32 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 33 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB, Gigabit LAN
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
11 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
11 Sek.
Medienhandhabung
100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
Prozessor
Prozessor
ARM Cortex-A8 800 MHz
RAM
Installierter RAM (Max.)
1 GB
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 76.2 x 127 mm, 101.6 x 148.6 mm, 215.9 x 296.9 mm
Gesamte Medienkapazität
600 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Schweres Papier, Karten, schweres Hochglanzpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, undurchsichtige Folie
Max. Medienkapazität
1100 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
215.9 mm x 355.6 mm
Ausgabefachkapazität
250 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76.2 mm x 127 mm
Mediazuführung/Mediazuführungen
1 x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) ¦ 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 500 Blätter - 215.9 x 296.9 mm
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
ICMP/IP, IPSec, LPR/LPD, FTP, BOOTP, DHCP, Bonjour, SLP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDPS, NDS, HTTPS, TFTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 5500 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette ( Cyan ) - bis zu 6000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette ( Magenta ) - bis zu 6000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette ( Gelb ) - bis zu 6000 Seiten
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, EN 61000-3-2, GS, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, EMC, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
605 Watt
Nötige Frequenz
50 Hz
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
6.9 Watt
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 SP1 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7/2003/2008 - HD 200 MB ¦ MacOS X 10.5/10.6 - HD 150 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 70%
Schallemission (Standby)
30 dBA
Schallemission (Betrieb)
52 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
51.4 cm
Tiefe
49.1 cm
Höhe
38.5 cm
Gewicht
34 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
1.500 - 5.000 Seiten
Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 375
pro Stück
€ 2,69*
ab € 360,89*
€ 366,57*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 392,74*
€ 398,19*
pro Stück
€ 2,90*
ab € 395,78*
€ 401,20*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 396,83*
€ 402,24*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 405,92*
€ 411,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,57*
€ 436,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,91*
€ 431,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,89*
€ 429,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 375
Versand: Lager 375
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 375
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
HP
H2872E
ab € 256,98*
Zubehör
Format: 200x150
HP
HZ621E
ab € 395,53*
Zubehör
Format: 200x150
HP
HZ634PE
ab € 235,70*
Zubehör
Format: 200x150
HP
HZ627E
ab € 295,38*
Zubehör
Format: 200x150
HP
HZ628E
ab € 394,67*
Zubehör
Format: 200x150
HP
U1H83E
ab € 416,87*
Zubehör
Format: 200x150
HP
U1H89E
ab € 569,43*
Zubehör
Format: 200x150
HP
U1H71E
ab € 238,26*
Zubehör
Format: 200x150
HP
HZ619E
ab € 197,34*
Zubehör
Format: 200x150
HP
HZ635PE
ab € 212,71*
Zubehör
Format: 200x150
HP
HZ632PE
ab € 117,85*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CE506A
ab € 121,36*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CE254A
ab € 9,76*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CE400A
ab € 98,96*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CE401A
ab € 144,30*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CE402A
ab € 144,30*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CE403A
ab € 144,30*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CE400X
ab € 135,04*
Zubehör
Format: 200x150
HP
J8021A#UUS
ab € 247,64*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CF084A
ab € 225,12*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CG964A
ab € 11,24*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CG965A
ab € 12,22*
Zubehör
Format: 200x150
HP
CG966A
ab € 11,37*
Zubehör
Format: 200x150
SEH Computertechnik
M03940
ab € 170,49*
Zubehör
Format: 200x150
SEH Computertechnik
M03930
ab € 131,73*
Zubehör
Stethos
SOS8026A
ab € 188,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG