Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC DB-ALU3e Speichergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3792393
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1479
EAN/GTIN:
     4250273414790
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Zum Einbau einer 8,89cm (3,5") SATA Festplatte. Durch die einfache und schnelle Installation und Plug & Play ist die Festplatte im Handumdrehen einsatzbereit. Die flexiblen Schnittstellen SUPERSPEED USB 3.0 (kompatibel zu USB 2.0 & 1.1) und eSATA sorgen für blitzschnelle Datenübertragung mit bis zu 5 Gbit/s (SUPERSPEED USB 3.0) oder 3Gbit/s (eSATA). Das schwarze Aluminiumgehäuse sorgt für idealen Schutz Ihrer Daten bei mobilem Einsatz und passive Kühlung der Festplatte. Das beiliegende Zubehör ermöglicht ganz nach Ihren Wünschen liegenden oder stehenden Betrieb.
FANTEC DB-ALU3e - Speichergehäuse - 3.5" (8.9 cm) - SATA 1.5Gb/s - eSATA 3Gb/s, USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Host-Bus
eSATA 3Gb/s, USB 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern ¦ 1 x eSATA-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
24 Watt
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Massenspeicher-Controller
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
19.2 cm
Höhe
3.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Schnittstellen
1 x SATA 1.5Gb/s - SATA ¦ 1 x eSATA 3Gb/s - eSATA
Einschübe
1 x intern - 3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.