Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PG 540XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     339-PG-540XL
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5222B005
EAN/GTIN:
     8714574572550
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese schwarze Tinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 3,3 mal mehr Seiten als der Standardtank. Die schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität.
Canon PG-540XL - 21 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für PIXMA MG3150, MG3550, MG3650, MG4250, MX395, MX455, MX475, MX525, MX535, TS5150, TS5151
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
21 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Canon Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering (FINE)
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 600 Seiten ISO/IEC 24711/24734
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA MG2150, MG2250, MG3150, MG3150 MONSTRES ACADEMY, MG3250, MG3550, MG3550 MONSTRES ACADEMY, MG3650, MG3650S, MG4150, MG4250, MG4250 MONSTRES ACADEMY, MX375, MX395, MX435, MX455, MX475, MX515, MX525, MX535, TS5150, TS5151
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
20
pro Packung
€ 4,15*
ab € 81,11*
€ 107,08*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,87*
€ 107,14*
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,08*
€ 127,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,18*
€ 123,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,43*
€ 115,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,36*
€ 109,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 86,20*
€ 102,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 81,11*
€ 96,52
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 81,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
5225B004
ab € 13,72*
Ähnlich
Canon
5225B006
ab € 30,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.