| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3792379 Herst.-Nr.: 5227B005 EAN/GTIN: 8714574572581 |
| |
|
| | |
| Diese Farbpatrone enthält die Tintenfarben Cyan, Magenta und Gelb und wird zum Drucken von Farbdokumenten und Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind Ihre Fotos dank dem ChromaLife100 System vor Verblassen geschützt. Canon CL-541 - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für PIXMA MG3150, MG3510, MG3550, MG3650, MG4250, MX395, MX475, MX525, MX535, TS5150, TS5151 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Canon Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering (FINE) | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA MG2150, MG2250, MG3150, MG3150 MONSTRES ACADEMY, MG3250, MG3510, MG3550, MG3550 MONSTRES ACADEMY, MG3650, MG3650S, MG4150, MG4250, MG4250 MONSTRES ACADEMY, MX375, MX395, MX435, MX455, MX475, MX515, MX525, MX535, TS5150, TS5151 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, canon druckerpatrone tricolor, druckerkopf canon, druckkopf |
| | |
| |