Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PG 540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3792378
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5225B005
EAN/GTIN:
     8714574572536
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität.
Canon PG-540 - 8 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für PIXMA MG2250, MG3250, MG3510, MG3550, MG3650, MG4250, MX395, MX455, MX475, MX525, MX535
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
8 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Canon Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering (FINE)
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 180 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA MG2150, MG2250, MG3150, MG3250, MG3510, MG3550, MG3650, MG3650S, MG4150, MG4250, MX375, MX395, MX435, MX455, MX475, MX515, MX525, MX535
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0616B001
ab € 18,45*
Ähnlich
Canon
2970B001
ab € 12,11*
Ähnlich
Canon
2969B001
ab € 16,15*
Ähnlich
Canon
8287B001
ab € 11,57*
Ähnlich
Canon
8287B005
ab € 25,94*
Ähnlich
Canon
8286B001
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.