Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zebra GX Series GX420d


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3421-bdlp4v
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     GX42-202421-000
EAN/GTIN:
     5711045371110
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker
Zebra Technologies, ein weltweit führender Anbieter spezieller Druck- und automatischer Identifikationslösungen, erweitert seine Produktfamilie um die G-Series, eine Thermo-Desktopdrucker-Reihe. Die Geräte bieten die höchste Druckgeschwindigkeit in ihrer Klasse. Mit ihrer großen Bandbreite innovativer Funktionen und Verbindungsoptionen wurde die G-Series für anspruchsvolle Umgebungen und Anwendungen in der verarbeitenden und pharmazeutischen Industrie, der Logistik und im medizinischen Bereich entwickelt. Die Modelle der G-Series sind sowohl in einer Thermodirektdruck-Variante als auch in einer Kombiversion mit Thermodirekt- und Thermotransfertechnologie erhältlich. Sie sind kompatibel mit Zebras vielfältigen Farbband- und Verbrauchsmedien und ideal zum Drucken von Etiketten, Belegen, Preisschildern, Transportaufklebern und Lieferscheinen, Bordkarten, Tickets, Identifikationsarmbändern und vielem mehr.
Zebra GX Series GX420d - Etikettendrucker - Thermopapier - Rolle (10,8 cm) - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB, LAN, seriell - Schäler
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Lokalisierung
Großbritannien und Nordirland, Europa
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 6 Monate
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, ZPL II, EPL2
Enthaltene Schriftarten
21 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Funktionen
Schäler
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 152 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Eingebaute Geräte
Peeler
Schnittstelle
USB, LAN, seriell
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
8 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (1,9 - 10,8 cm)
Medientyp
Endlospapier, Quittungspapier, Endlospapier, Endlos-Papieretiketten, Beschriftungsetiketten, gestanzte Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
108 mm x 991 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 12.7 mm, 37.1 mm
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 0.2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
19 mm x 9.7 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Peeler, Etikettiersystem
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN55024, EN55022 Class B, CB, FCC Part 15 B, CCC, IRAM, AAMI
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Power Factor Korrektur
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
41 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB (installiert) / 68 MB (Max)
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.1 cm
Tiefe
20.9 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
1.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
3.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 434,47*
€ 437,93*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 435,48*
€ 439,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 436,76*
€ 440,35*
pro Stück
€ 8,00*
ab € 439,92*
€ 443,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 443,13*
€ 447,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 437,93*
€ 521,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 434,47*
€ 517,02
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.